Moduulivalaisin - Modu 600 4200 840 OP

Modu 600 4200 840 OP 40W ON/OFF
Sähkönumero: 4149704
GTIN: 7630268403737
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

MoDu on erittäin ohutrakenteinen moduulivalaisin. Käyttökohteita ovat mm. toimistot, koulut ja muut julkiset tilat. Mikroprismakuvuilla varustetut mallit sopivat erinomaisesti luokkahuoneisiin ja päätetyöskentelyyn toimistoissa. MoDu voidaan upottaa alaslaskettuihin kattojärjestelmiin sekä pinta-asentaa erillisellä kehyksellä kattopintaan. Valaisimen ohjausvaihtoehtoina ovat On/Off ja DALI. Takuu 5 vuotta.

Tekniset tiedot:
Malli: Modu 600 4200 840 OP 40W
Teho: 40W
Valovirta: 4200lm, 105lm/W
Värilämpötila: 4000K
Värintoistoindeksi ≥80
Kotelointiluokka: IP20
Suojausluokka: II
Keskimääräinen elinikä: 50 000h L70B50 @25°C
Käyttölämpötila-alue: -20…+40°C
Ohjattavuus: on/off
Asennustapa: Pinta-/uppo asennettava
Tuotteen mitat(mm): 595x595x11mm
Pakkauksen mitat(mm):
Takuu: 5 vuotta

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Moduulivalaisin
  • Tuotenimi: Modu 600 4200 840 OP
  • Tavaramerkki: LiTbyCARDI
  • GTIN: 7630268403737
  • Toimittajan tuotekoodi: 0028920021

Tuotepakkaus

  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 1.06 kg
  • Tilavuus: 18 L
  • Pituus: 600 mm
  • Leveys: 600 mm
  • Korkeus: 50 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 180 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Moduulivalaisin - Modu 600 4200 840 OP
Arvostele