Moduulivalaisin - Modu 600 4000 840 MP UGR DA
MoDu on erittäin ohutrakenteinen moduulivalaisin. Käyttökohteita ovat mm. toimistot, koulut ja muut julkiset tilat. Mikroprismakuvuilla varustetut mallit sopivat erinomaisesti luokkahuoneisiin ja päätetyöskentelyyn toimistoissa. MoDu voidaan upottaa alaslaskettuihin kattojärjestelmiin sekä pinta-asentaa erillisellä kehyksellä kattopintaan. Valaisimen ohjausvaihtoehtoina ovat On/Off ja DALI. Takuu 5 vuotta.
Tekniset tiedot:
Malli: Modu 600 4000 840 MP UGR19 DA
Teho: 34W
Valovirta: 4000lm, 117lm/W
Värilämpötila: 4000K
Värintoistoindeksi ≥80
Kotelointiluokka: IP20
Suojausluokka: II
Keskimääräinen elinikä: 50 000h L70B50 @25°C
Käyttölämpötila-alue: -20…+40°C
Ohjattavuus: DALI
Asennustapa: Pinta-/uppo asennettava
Tuotteen mitat(mm): 595x595x11mm
Pakkauksen mitat(mm):
Takuu: 5 vuotta
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Moduulivalaisin
- Tuotenimi: Modu 600 4000 840 MP UGR DA
- Tavaramerkki: LiTbyCARDI
- GTIN: 7630268403720
- Toimittajan tuotekoodi: 0028920020
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 3.03 kg
- Tilavuus: 17.607 L
- Pituus: 675 mm
- Leveys: 705 mm
- Korkeus: 37 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 180 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin