Moduulivalaisin - Modu 600 4100 840 MP UGR
MoDu on erittäin ohutrakenteinen moduulivalaisin. Käyttökohteita ovat mm. toimistot, koulut ja muut julkiset tilat. Mikroprismakuvuilla varustetut mallit sopivat erinomaisesti luokkahuoneisiin ja päätetyöskentelyyn toimistoissa. MoDu voidaan upottaa alaslaskettuihin kattojärjestelmiin sekä pinta-asentaa erillisellä kehyksellä kattopintaan. Valaisimen ohjausvaihtoehtoina ovat On/Off ja DALI. Takuu 5 vuotta.
Tekniset tiedot:
Malli: Modu 600 4100 840 MP UGR19
Teho: 34W
Valovirta: 4100lm, 120lm/W
Värilämpötila: 4000K
Värintoistoindeksi ≥80
Kotelointiluokka: IP20
Suojausluokka: II
Keskimääräinen elinikä: 50 000h L70B50 @25°C
Käyttölämpötila-alue: -20…+40°C
Ohjattavuus: on/off
Asennustapa: Pinta-/uppo asennettava
Tuotteen mitat(mm): 595x595x11mm
Pakkauksen mitat(mm):
Takuu: 5 vuotta
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Moduulivalaisin
- Tuotenimi: Modu 600 4100 840 MP UGR
- Tavaramerkki: LiTbyCARDI
- GTIN: 7630268403713
- Toimittajan tuotekoodi: 0028920019
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 3.115 kg
- Tilavuus: 17.108 L
- Pituus: 675 mm
- Leveys: 685 mm
- Korkeus: 37 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 180 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin