Alasvalo - KoVa 8W 940 VA IP54 DIM ISO
KoVa 8W 940 VA IP54 DIM ISO
KoVa kohdevalaisin on laadukas alasvalo. Suunnattavuuden ansiosta valaisin soveltuu monenlaisiin kodin tiloihin, se on himmennettävissä (triac) ja kotelointiluokitukseltaan IP54 asennettuna kattopintaan (liitäntälaite IP20). Valaisin soveltuu myös suoraan eristeeseen asennettavaksi.
KoVan antaman valon laatu on erinomainen, värintoistoindeksi CRI>95@3000K / >90@4000K ja värilämpötilan tasaisuutta kuvaava SDCM arvo on < 3. Valaisin on saatavissa kahdella eri värilämpötilalla 3000K ja 4000K. Tuotteella on 5 vuoden takuu.
Tekniset tiedot:
Malli: KoVa 8W 940 VA IP54 DIM ISO
Teho: 8W
Valovirta: 700lm, 88 lm/W
Värilämpötila: 4000K
Värintoistoindeksi >90
Kotelointiluokka: IP54 (liitäntälaite IP20)
Suojausluokka: II
Keskimääräinen elinikä: 50000h L80B50 @25°C
Käyttölämpötila-alue: -20…+40°C
Asennustapa: Uppo-asennettava
Tuotteen mitat(mm): Ø=92mm, h=46mm
Asennusreikä: 83mm
Himmennettävyys: Yleisimmät LED-himmentimet. Ks. asennusohje.
Pakkauksen mitat(mm): 162x128x55mm, 0,38kg
Takuu: 5 vuotta
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Alasvalo
- Tuotenimi: KoVa 8W 940 VA IP54 DIM ISO
- Tavaramerkki: LiTbyCARDI
- GTIN: 7630268403997
- Toimittajan tuotekoodi: 0017440020
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.394 kg
- Tilavuus: 1.306 L
- Pituus: 164 mm
- Leveys: 135 mm
- Korkeus: 59 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 180 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin