AZ20 0,5m anturi + lähetin - AZ20/112112111112100E/STD
AZ20 Zirconia O2-analysaattori polttoprosessin säätöön/optimointiin (t max. 800C deg). Sis 0.5m pitkän anturin+lähettimen+10m anturi kaapelin.Prosessiliityntä ABB std Flange.Tämän lisäksi tarvitaan paineenalennin/referenssi-ilmapumppu ilmansyöttöä varten.
Sähkönumero:
2619003
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
AZ20 Zirconia analysaattori savukaasujen O2 mittaukseen. Mittaus perustuu luotettavaan ja stabiiliin Zirconia kennon. Anturin pituus 0,5m Sisältää vahvistinyksikön
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: AZ20 0,5m anturi + lähetin
- Tuotenimi: AZ20/112112111112100E/STD
- Yleisnimi: Anturi
- Tuotesarja: Zirconia
- Tavaramerkki: ABB
- Toimittajan tuotekoodi: AZ20/1121121111121
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 17 kg
- Tilavuus: 316.5 L
- Pituus: 2110 mm
- Leveys: 300 mm
- Korkeus: 500 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Kirjoita arvostelu