Asennuskanava tarralla Hager - ATA 13x24 mm VAL Ateha

Asennuslista pyöristetyllä kannella PVC 13x24 tarralla, väri valkoinen RAL9010
Sähkönumero: 1417382
GTIN: 4012740906197
Tuotteen minimi tilauserä on 2 M

Asennuslista ATA13x24x2100 mm pitävällä asennustarralla ja pohjarei’illä, materiaali epätasaisia pintoja myötäilevä elastinen PVC-muovi, väri puhtaanvalkoinen RAL9010. Muotokappalevalikoimaan kuuluvat asennusta nopeuttavat päätykappaleet, säädettävät sisä- ja ulkokulmat, tasokulmat, T-kappaleet ja peitejatkokappaleet ovat tilattavissa lisätarvikkeena asennuksen viimeistelemiseksi.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Asennuskanava tarralla Hager
  • Tuotenimi: ATA 13x24 mm VAL Ateha
  • Yleisnimi: Asennuslista
  • Tuotesarja: tehalit.Ateha
  • Tavaramerkki: HAGER
  • GTIN: 4012740906197
  • Toimittajan tuotekoodi: ATA122009010BA

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 70
  • Peruserä: 2
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.15 kg
  • Tilavuus: 0.607 L
  • Pituus: 2100 mm
  • Leveys: 17 mm
  • Korkeus: 17 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Asennuskanava
  • Leveys: 24 mm mm
  • Halogeeniton: Ei
  • Korkeus: 13 mm mm
  • RAL-numero: 9010
  • Pinnan suojaus: Käsittelemätön
  • Materiaalin laatu: PVC
  • Pituus: 2100 mm mm
  • Materiaali: Muovi
  • Kiinnitystapa: itseliimautuva ja pohjaperformointi
  • Kiinteiden paneelien määrä: 0
  • Liitettävien paneelien lukumäärä: 0
  • Kaapelipidikkeillä: Ei
  • Kanavan jatkokappaleilla: Ei
  • Käytettävä poikkipinta: 240 mm² mm²
  • Suojakalvolla: Ei
  • Toimitus rullalla: Ei
  • Läpinäkyvä: Ei
  • Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Asennuskanava tarralla Hager - ATA 13x24 mm VAL Ateha
Arvostele