Ulkokulma - ATA 16x32 mm VAL

Ulkokulma säädettävä halogeenivapaa kanavalle ATA1630. väri valkoinen RAL9010
Sähkönumero: 1417342
GTIN: 4012740865005
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Säädettävä ulkokulma asennuskanavalle ATA16x32 ja ATH16x32 halogeenittomasta ABS -muovista. Väri puhtaanvalkoinen RAL9010.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Ulkokulma
  • Tuotenimi: ATA 16x32 mm VAL
  • Yleisnimi: Ulkokulma
  • Tuotesarja: tehalit.Ateha
  • Tavaramerkki: HAGER
  • GTIN: 4012740865005
  • Toimittajan tuotekoodi: ATA163039010

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 40
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.005 kg
  • Tilavuus: 0.063 L
  • Pituus: 70 mm
  • Leveys: 36 mm
  • Korkeus: 25 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 21 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Asennuskanavan ulkokulma
  • Leveys: 32 mm mm
  • Malli / Tyyppi: valettu huppu
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Korkeus: 16 mm mm
  • RAL-numero: 9010
  • Pinnan suojaus: Käsittelemätön
  • Materiaalin laatu: Muu
  • Materiaali: Muovi
  • Kiinnitystapa: Napsautettava
  • Suojakalvolla: Ei
  • Kulma: 83...140 ° °
  • Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Ulkokulma - ATA 16x32 mm VAL
Arvostele