Johdinside - Johdinside 3,6x150 musta
Tradeforce nippusiteillä on erinomainen vetolujuus ja helppo asennettavuus. Suositellaan mm. langan, kaapelin tai letkun niputtamis een. Erinomainen UV -kestävyys (ASTM D6779), myös jatkuvaan käyttöön auringonvalossa. Käyttölämpötila-alue: -40 C / +85 C.
Sähkönumero:
1311553
GTIN:
7630268403171
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PS
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Johdinside
- Tuotenimi: Johdinside 3,6x150 musta
- Tavaramerkki: TRADEFORCE
- GTIN: 7630268403171
- Toimittajan tuotekoodi: 000460062
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PS
- Paino: 0.068 kg
- Tilavuus: 0.333 L
- Pituus: 175 mm
- Leveys: 95 mm
- Korkeus: 20 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 210 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johdinside
Kirjoita arvostelu