Johdinside - Johdinside 2,5x100 musta
Tradeforce nippusiteillä on erinomainen vetolujuus ja helppo asennettavuus. Suositellaan mm. langan, kaapelin tai letkun niputtamis een. Erinomainen UV -kestävyys (ASTM D6779), myös jatkuvaan käyttöön auringonvalossa. Käyttölämpötila-alue: -40 C / +85 C.
Sähkönumero:
1311550
GTIN:
7630268403140
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PS
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Johdinside
- Tuotenimi: Johdinside 2,5x100 musta
- Tavaramerkki: TRADEFORCE
- GTIN: 7630268403140
- Toimittajan tuotekoodi: 000460059
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PS
- Paino: 0.028 kg
- Tilavuus: 0.102 L
- Pituus: 120 mm
- Leveys: 85 mm
- Korkeus: 10 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 210 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johdinside
Kirjoita arvostelu