Johdinside - Johdinside 7,6x370 luonn.val
Tradeforce nippusiteillä on erinomainen vetolujuus ja helppo asennettavuus. Suositellaan mm. langan, kaapelin tai letkun niputtamis een. Ei UV -kestoa. Käyttölämpötila-alue: -40 C / +85 C.
Sähkönumero:
1311521
GTIN:
7630268403119
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PS
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Johdinside
- Tuotenimi: Johdinside 7,6x370 luonn.val
- Tavaramerkki: TRADEFORCE
- GTIN: 7630268403119
- Toimittajan tuotekoodi: 000460056
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PS
- Paino: 0.464 kg
- Tilavuus: 2.352 L
- Pituus: 420 mm
- Leveys: 140 mm
- Korkeus: 40 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 210 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johdinside
Kirjoita arvostelu