Johdinside - Johdinside 4,8x300 luonn.val
Tradeforce nippusiteillä on erinomainen vetolujuus ja helppo asennettavuus. Suositellaan mm. langan, kaapelin tai letkun niputtamis een. Ei UV -kestoa. Käyttölämpötila-alue: -40 C / +85 C.
Sähkönumero:
1311515
GTIN:
7630268401139
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PS
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Johdinside
- Tuotenimi: Johdinside 4,8x300 luonn.val
- Tavaramerkki: TRADEFORCE
- GTIN: 7630268401139
- Toimittajan tuotekoodi: 000460053
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PS
- Paino: 0.192 kg
- Tilavuus: 1.152 L
- Pituus: 320 mm
- Leveys: 120 mm
- Korkeus: 30 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 210 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johdinside
Kirjoita arvostelu