Johdinside - Johdinside 4,6x200 luonn.val

Tradeforce nippusiteillä on erinomainen vetolujuus ja helppo asennettavuus. Suositellaan mm. langan, kaapelin tai letkun niputtamis een. Ei UV -kestoa. Käyttölämpötila-alue: -40 C / +85 C.
Sähkönumero: 1311512
GTIN: 7630268401252
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PS
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Johdinside
  • Tuotenimi: Johdinside 4,6x200 luonn.val
  • Tavaramerkki: TRADEFORCE
  • GTIN: 7630268401252
  • Toimittajan tuotekoodi: 000460048

Tuotepakkaus

  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: PS
  • Paino: 0.128 kg
  • Tilavuus: 0.726 L
  • Pituus: 220 mm
  • Leveys: 110 mm
  • Korkeus: 30 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 210 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Johdinside
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Johdinside - Johdinside 4,6x200 luonn.val
Arvostele