• SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

Laivakaapeli HF Tyco - CL90-7x1,50-SO-0CK5500

Sähkönumero: 0607117
GTIN: 6410006071173
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Laivakaapeli HF Tyco
  • Tuotenimi: CL90-7x1,50-SO-0CK5500
  • Yleisnimi: Laivakaapeli-FRHF 1kV
  • Tuotesarja: Tyco Electronics
  • Tavaramerkki: TYCO ELECTRONICS
  • GTIN: 6410006071173
  • Toimittajan tuotekoodi: CT37693001

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 500
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.187 kg
  • Tilavuus: 0.065 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 8.062 mm
  • Korkeus: 8.062 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 63 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Energiakaapeli >= 1 kV, kiinteä asennus
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Laivakaapeli HF Tyco - CL90-7x1,50-SO-0CK5500
Arvostele