Laivakaapeli HF Tyco - CL90-3GX1,50-SU-0CK5500

HF. F4A. (kertakäyttökela)
Sähkönumero: 0607110
GTIN: 6410006071104
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Laivakaapeli HF Tyco
  • Tuotenimi: CL90-3GX1,50-SU-0CK5500
  • Yleisnimi: Laivakaapeli-FRHF 1kV
  • Tuotesarja: Tyco Electronics
  • Tavaramerkki: TYCO ELECTRONICS
  • GTIN: 6410006071104
  • Toimittajan tuotekoodi: CT48173001

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 500
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.082 kg
  • Tilavuus: 0.034 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 5.831 mm
  • Korkeus: 5.831 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 63 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, liikkuva asennus
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 1.5 mm² mm²
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Laivakaapeli HF Tyco - CL90-3GX1,50-SU-0CK5500
Arvostele