Laivakaapeli HF Tyco - CL90-2X0,50-SU-0CK5500
Sähkönumero:
0607100
GTIN:
6410006071005
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Laivakaapeli HF Tyco
- Tuotenimi: CL90-2X0,50-SU-0CK5500
- Yleisnimi: Laivakaapeli-FRHF 1kV
- Tuotesarja: Tyco Electronics
- Tavaramerkki: TYCO ELECTRONICS
- GTIN: 6410006071005
- Toimittajan tuotekoodi: CT47623001
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.033 kg
- Tilavuus: 0.022 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 4.7 mm
- Korkeus: 4.7 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, liikkuva asennus
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.5 mm² mm²
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
Kirjoita arvostelu