Parikaapeli 2x4P F/UTP kat6 - 100-077/LTGN Dca
EXCEL CAT6 F/UTP CABLE LSOH vaaleanvihreä 2X500M RL. (kertakäyttökela) CPR Dca s2d2a2
Sähkönumero:
0223309
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Parikaapeli 2x4P F/UTP kat6
- Tuotenimi: 100-077/LTGN Dca
- Yleisnimi: Tietoverkkokaapeli-CAT6
- Tavaramerkki: EXCEL NETWORKING
- Toimittajan tuotekoodi: 100-077/LTGN
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.1 kg
- Tilavuus: 0.098 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 7 mm
- Korkeus: 14 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- Johdintunniste: Väri
- Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
- Parikertaus: Parit
- Ulkovaipan väri: Vihreä
- Kategoria: 6
- Parisuojaus: Ei ole
- Yhteinen suoja: Folio
- Ulkovaipan materiaali: Muu
- Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Käyttölämpötila kiinteä: -10...75 °C °C
- Johtimien määrä: 8
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 14 mm mm
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
- Nopeuskerroin (NVP): 72 % %
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a2
Kirjoita arvostelu