Parikaapeli 2x4P UTP kat6 Dca - 140-103 (100-103) Dca
EXCEL CAT6 UTP TWIN LSOH CABLE 500M-WHITE. Dca s2,d2,a1(kertakäyttökela)
Sähkönumero:
0223307
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Parikaapeli 2x4P UTP kat6 Dca
- Tuotenimi: 140-103 (100-103) Dca
- Yleisnimi: Tietoverkkokaapeli-CAT6
- Tavaramerkki: EXCEL NETWORKING
- Toimittajan tuotekoodi: 100-103
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.07 kg
- Tilavuus: 0.072 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 6 mm
- Korkeus: 12 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- Johdintunniste: Väri
- Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
- Parikertaus: Parit
- Ulkovaipan väri: Valkoinen
- Kategoria: 6
- Parisuojaus: Ei ole
- Yhteinen suoja: Ei ole
- Ulkovaipan materiaali: Muu
- Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Johtimien määrä: 8
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 6.2 mm mm
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
- Nopeuskerroin (NVP): 69 % %
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a1
Kirjoita arvostelu