Parikaapeli 2x4P U/FTP kat6A - 100-194 Dca
EXCEL CAT6a U/FTP S-folio LSOH 2x500M ICE BLUE (kertakäyttökela)Dca s1a d1 a1
Sähkönumero:
0223304
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Parikaapeli 2x4P U/FTP kat6A
- Tuotenimi: 100-194 Dca
- Yleisnimi: Tietoverkkokaapeli-CAT6a
- Tavaramerkki: EXCEL NETWORKING
- Toimittajan tuotekoodi: 100-194
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.12 kg
- Tilavuus: 0.091 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 7 mm
- Korkeus: 13 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- Parikertaus: Parit
- Ulkovaipan väri: Sininen
- Kategoria: 6A (IEC)
- Parisuojaus: Folio
- Yhteinen suoja: Ei ole
- Ulkovaipan materiaali: Muu
- Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Johtimien määrä: 8
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 13 mm mm
- Nopeuskerroin (NVP): 76 % %
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s1a
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d1
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a1
Kirjoita arvostelu