Parikaapeli U/FTP kat6A - 100-191 Dca
EXCEL Cat 6A suojattu (U/FTP)Dca s2d2a1 S-Foil Cable - LSOH 500m. (kertakäyttökela) Huom! Korvaava tuote: snro 0223343
Sähkönumero:
0223303
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Parikaapeli U/FTP kat6A
- Tuotenimi: 100-191 Dca
- Yleisnimi: Tietoverkkokaapeli-CAT6a
- Tavaramerkki: EXCEL NETWORKING
- Toimittajan tuotekoodi: 100-191
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.06 kg
- Tilavuus: 0.045 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 7 mm
- Korkeus: 7 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- Parikertaus: Parit
- Ulkovaipan väri: Sininen
- Kategoria: 6A (IEC)
- Parisuojaus: Folio
- Yhteinen suoja: Ei ole
- Ulkovaipan materiaali: Muu
- Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Johtimien määrä: 8
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 6.7 mm mm
- Nopeuskerroin (NVP): 76 % %
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a1
Kirjoita arvostelu